{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 130 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 95 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 99 mm | |
Interpolacija ap | 3,9 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,6 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 468,99 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 ETD D050-4-C32-15 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226488 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313352 | |
Broj proizvođača | 3106408 |