{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Interpolacija ap | 3,3 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,1 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 220,9 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TP..1003.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226481 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313956 | |
Broj proizvođača | 3106419 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL kutna glodača glava 32/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
430,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
310,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
Duljina izboja L1 | 30 | 45 |
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Uranjanje | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 110 | 105 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 32 | 32 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |