HELI3MILL kutna glodača glava, Weldon drška, ⌀ DC / broj oštrica Z: 25/3mm

Artikl br.: 226481 25/3
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / broj oštrica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI3MILL
⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja L1 25 mm
Ukupna duljina Lukupno 95 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 46,4 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 49 mm
Interpolacija ap 3,4 mm
Kut uranjanja αmaks 2,9 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 159,9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TP..1003..
Oznaka proizvođača HM390 ETP D25-3-W25-10
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226481 25/3
EAN / GTIN 7291075313918
Broj proizvođača 3106415

Opis

Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu