TOMT 060508ER-GM S

Artikl br.: 226442 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,98 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,32 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip S
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA6535
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOMT 060508ER-GM
Posmak fz 0,08 mm - 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226442 S
EAN / GTIN 4960664914005
Broj proizvođača TMA40001

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Poboljšano izbacivanje odvojenih čestica s jedinstvenom konstrukcijom promjera odvojenih čestica izmjenjivih reznih pločica. Maksimalni aksijalni kut nagiba od 17° osigurava malu snagu rezanja.

Upotreba:

GM geometrija je 1. odabir za općenitu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu