{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Glodanje uglova; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 75 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,33 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 34,25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TOMT060508 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226420 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914272 | |
Broj proizvođača | THN08501 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEV 40/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
358,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
315,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TOMT060508 | AP.. 1335.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 37 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 34,25 mm | 34,5 mm |