Kutna glodača glava 90° MEV, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm

Artikl br.: 226410 20/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Ukupna duljina Lukupno 30 mm
Prihvatni navoj M M10
⌀ D3 15 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 35 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Kut uranjanja αmaks 0,8 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 14,25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TOMT060508
Vijak za izmjenjivu pločicu 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226410 20/3
EAN / GTIN 4960664914234
Broj proizvođača THN08497

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kutna glodača glava 90° MEV, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm

Kutna glodača glava 90° MEV, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm

na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
261,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
235,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
226,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 3 3 3 3 3
Prihvatni navoj M M10 M10 M10 M10 M10
Ukupna duljina Lukupno 30 mm 30 mm 30 mm 28 mm 30 mm
Unutarnje hlađenje da da da da da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TOMT060508 AP.. 1335.. AP.. 1003 LO.U0904.. XNEX 040308
Izvedba drške s navojem s navojem s navojem s navojem s navojem
⌀ reza DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu