{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 59 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,44 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 26,25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TOMT060508 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226410 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664914258 | |
Broj proizvođača | THN08499 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° MEV 32/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
303,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
311,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
381,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje | Cirkularno glodalo; Cirkularna glodala; Ramping |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
⌀ reza DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |