{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Duljina izboja L1 | 29 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 45 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,6 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TOMT060508 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226400 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914067 | |
Broj proizvođača | THN08480 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEV, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
273,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
345,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Duljina izboja L1 | 29 mm | 30 mm |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 20 mm | 22 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 45 mm | 47 mm |
Kut uranjanja αmaks | 0,6 stupanj | 0,88 stupanj |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |