Kutna glodača glava 90° MEV 20/2L mm

Artikl br.: 226400 20/2L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Duljina izboja L1 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 150 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 35 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Kut uranjanja αmaks 0,8 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 14,25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TOMT060508
Vijak za izmjenjivu pločicu 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226400 20/2L
EAN / GTIN 4960664914197
Broj proizvođača THN08493

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu