{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Oblik drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 70 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 89 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1106 | |
Stezni zatik | 229720 | |
Vijak za stezni zatik | 229721 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 223300 80/8 | |
EAN / GTIN | 4960664732722 | |
Broj proizvođača | THN08100 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |