{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 70 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 134 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1106 | |
Stezni zatik | 229720 | |
Vijak za stezni zatik | 229721 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 223300 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664732760 | |
Broj proizvođača | THN08108 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 125/12mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.071,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
1.226,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
864,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba drške | s rupom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kut rezne oštrice κ | 70 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |