{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 53 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,19 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 17,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222060 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712502 | |
Broj proizvođača | THN07555 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH Harrier 35/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
311,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 42 mm | 47 mm |
⌀ D3 | 18 mm | 19 mm | 23 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 53 mm | 54 mm | 58 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Kut uranjanja αmaks | 1,19 stupanj | 0,93 stupanj | 1,68 stupanj |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |