{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Duljina izboja L1 | 60 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 43 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,05 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221950 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741298 | |
Broj proizvođača | THN07600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mini 25/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
328,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | Cirkularna glodala; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | 180 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 mm | 19 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,3 mm | 17,4 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |