{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,35 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221950 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741229 | |
Broj proizvođača | THN07590 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mini 16/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
214,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 30 | 70 |
Ukupna duljina Lukupno | 100 | 150 |
⌀ reza DC | 16 | 16 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 9 | 8 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 | 30 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,3 | 6,13 |