{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Duljina izboja L1 | 120 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 57 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,74 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 23,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221950 32/5L | |
EAN / GTIN | 4960664741458 | |
Broj proizvođača | THN07658 |