Glodača glava za velike posmake MFH mini 20/4 mm

Artikl br.: 221950 20/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Cilindrična drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 13 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Duljina izboja L1 50 mm
Ukupna duljina Lukupno 130 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 33 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Kut uranjanja αmaks 1,52 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 11,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221950 20/4
EAN / GTIN 4960664741267
Broj proizvođača THN07597

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu