{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 130 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 33 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,52 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221950 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741250 | |
Broj proizvođača | THN07596 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH mini, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
270,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
263,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
273,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | 10 stupanj | 15 stupanj | 20 stupanj |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | XD.. 070308 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Weldon drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 33 mm | 27 mm | 32 mm | 34 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |