{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 4 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 17 mm | |
Prihvatni navoj M | M6 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 12 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 14 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,69 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 3,1 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221943 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664806690 | |
Broj proizvođača | THN08321 |