{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 17 mm | |
Prihvatni navoj M | M6 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,25 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 5,1 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221943 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664806706 | |
Broj proizvođača | THN08322 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mikro 10/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
187,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
149,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Izvedba drške | s navojem | s navojem |
Interpolacija ⌀ Dmin | 16 | 15 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 18 | 18 |
Kut uranjanja αmaks | 2,25 | 5,37 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 5,1 | 3,72 |