{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 17 mm | |
Prihvatni navoj M | M6 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,61 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,1 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221943 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664806713 | |
Broj proizvođača | THN08323 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mikro 12/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
209,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
167,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D1 h6 | 6,5 | 8,5 |
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Prihvatni navoj M | M6 | M8 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ reza DC | 12 | 12 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 22 | 22 |
Kut uranjanja αmaks | 1,61 | 3,5 |