{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 22 mm | |
Prihvatni navoj M | M8 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 28 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,03 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11,1 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221943 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664806737 | |
Broj proizvođača | THN08325 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mikro 16/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
278,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
202,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D1 h6 | 8,5 | 8,5 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 22 | 20 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ reza DC | 16 | 16 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Kut uranjanja αmaks | 1,03 | 2,06 |