Glodača glava za velike posmake 7792VX 125/8 mm

Artikl br.: 221908 125/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 125 mm
    Broj oštrica Z 8
    Izvedba drške s provrtom
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    ⌀ D3 104 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
    Ukupna duljina Lukupno 63 mm
    ⌀ prihvatne rupe 40 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 229 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 248 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,17 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 103,3 mm
    Veličina izmjenjive rezne pločice 12
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 1205
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229919 (T15; 3,1Nm)
    Kut rezne oštrice κ 12 stupanj
    Fz Helix 0,7
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221908 125/8
    EAN / GTIN 4059782505605
    Broj proizvođača 5656380

    Opis

    Opis:

    Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu