{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 39 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,7 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,08 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | |
Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj | |
Oznaka proizvođača | FFX4 ED20-3-050-C20-04 | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221100 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392753 | |
Broj proizvođača | 3336673 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom 20/3
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
359,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
273,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 50 mm | 100 mm | 50 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | 180 mm | 130 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |