{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 120 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 205 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,2 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 42,97 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | |
Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj | |
Oznaka proizvođača | FFX4 ED32-5-120-C32-04 | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221100 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392791 | |
Broj proizvođača | 3336677 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom 32/5
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
479,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
381,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | Cirkularna glodala; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 24,6 mm | 26 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 63 mm | 62 mm |