{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 31 mm | |
Interpolacija ap | 0,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 4,3 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11,97 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU040310.. | |
Kut rezne oštrice κ | 17 stupanj | |
Oznaka proizvođača | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221100 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392739 | |
Broj proizvođača | 3336670 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED glodaća glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, ⌀ DC / broj oštrica Z: 16/2
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Glodače glave za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |