{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 16 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 144 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,03 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 70,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220803 80/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058316 | |
Broj proizvođača | 5673616 |