Pločasto glodalo s vijencem širina ap 4 mm, ⌀ D: 100mm

Artikl br.: 218560 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 100 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 6
Broj izmjenjivih okretnih pločica 12
Izvedba drške s rupom
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 24,2 mm
Vijenac ⌀ d1 48 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SNHX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 1102
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218560 100
EAN / GTIN 4045197462404
Broj proizvođača 218560 100

Opis

Izvedba:

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP9.
Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu