Glodača glava za navoje 17 mm

Artikl br.: 218110 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Izvedba drške s navojem
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 11
Broj oštrica Z 1
Prihvatni navoj M8
Djelatni ⌀ D 16,75 mm
⌀ vijenca d1 13 mm
Ukupna duljina Lukupno 22,2 mm
Duljina izboja L1 17 mm
L2 5,2 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Broj steznih utora 1
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218110 17
EAN / GTIN 4062406252328
Broj proizvođača 218110 17

Opis

Upotreba:

  • Za velike i duboke navoje.
  • Za cilindrične unutarnje navoje; ostale izmjenjive pločice i nosači na upit.
  • Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
  • Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
  • Mala sila rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu