Glodača glava za navoje, s navojem, ⌀ D: 21mm

Artikl br.: 218110 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Izvedba drške s navojem
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 11
Broj oštrica Z 2
Prihvatni navoj M8
Djelatni ⌀ D 20,75 mm
⌀ vijenca d1 14,1 mm
Ukupna duljina Lukupno 19,2 mm
Duljina izboja L1 14 mm
L2 5,2 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Broj steznih utora 2
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218110 21
EAN / GTIN 4062406245221
Broj proizvođača 218110 21

Opis

Upotreba:

  • Za velike i duboke navoje.
  • Za cilindrične unutarnje navoje; ostale izmjenjive pločice i nosači na upit.
  • Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
  • Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
  • Mala sila rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu