{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Izvedba drške | s navojem | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Veličina pločice | 11 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Prihvatni navoj | M10 | |
Djelatni ⌀ D | 23,3 mm | |
⌀ vijenca d1 | 18 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 19,2 mm | |
Duljina izboja L1 | 14 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Broj steznih utora | 2 | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 218110 23 | |
EAN / GTIN | 4062406245238 | |
Broj proizvođača | 218110 23 |