Izmjenjiva pločica za glodanje navoja, HB7720, navoja po colu: 48-16

Artikl br.: 218131 48-16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoja po colu Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Profil navoja: Djelomični profil
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 0,529 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
veličina pločice 11 mm
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 0,05 mm
Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 0,03 mm
Prevlaka TiCN
navoja po colu 16 - 48
Broj oštrica Z 1
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja; Izvana
Profil navoja Djelomični profil
prikladno za navoj 1 3/8-26
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218131 48-16
EAN / GTIN 4062406245351
Broj proizvođača 218131 48-16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
140
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Aluminij > 10% Si
N
80
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Veličina pločice 11.

Upotreba:

Za unutarnje i vanjske navoje od 55° prema normi B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu