Visokoučinkovita glodača glava za navoje 36/65 mm

Artikl br.: 218050 36/65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Djelatni ⌀ D 36 mm
Duljina izboja L1 65 mm
Izvedba drške Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 41
Broj oštrica Z 4
Ukupna duljina Lukupno 128 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Stezni vijak 219928
Vijak za fiksiranje 219927
Broj steznih utora 4
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218050 36/65
EAN / GTIN 4045197447197
Broj proizvođača 218050 36/65

Opis

Izvedba:

HPC glodala za navoje za skraćenje vremena strojne obrade.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje. Za obradu provrta i osnovnih rupa.

Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.
Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Stvarni ⌀ D / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu