{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Djelatni ⌀ D | 22 mm | |
Duljina izboja L1 | 43 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Veličina pločice | 25 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Ukupna duljina Lukupno | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Vijak za fiksiranje | 219926 | |
Broj steznih utora | 3 | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 218050 22/43 | |
EAN / GTIN | 4045197412522 | |
Broj proizvođača | 218050 22/43 |