Visokoučinkovita glodača glava za navoje, Weldon drška, Stvarni ⌀ D / duljina slobodnog dijela L1: 30/65mm

Artikl br.: 218050 30/65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stvarni ⌀ D / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Djelatni ⌀ D 30 mm
Duljina izboja L1 65 mm
Izvedba drške Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 41
Broj oštrica Z 3
Ukupna duljina Lukupno 128,5 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Stezni vijak 219928
Vijak za fiksiranje 219927
Broj steznih utora 3
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218050 30/65
EAN / GTIN 4045197447180
Broj proizvođača 218050 30/65

Opis

Izvedba:

HPC glodala za navoje za skraćenje vremena strojne obrade.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje. Za obradu provrta i osnovnih rupa.

Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.
Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu