Stezni vijak

Artikl br.: 219928
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 8IP
Navoji M4
duljina D (L) 4 mm
Stezni moment 1,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 219928
EAN / GTIN 4045197462213
Broj proizvođača 219928