Izmjenjiva pločica za glodanje navoja za vanjske navoje 60° 2 mm

Artikl br.: 218015 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nagib navoja 2 mm
    Vrsta HB7720
    Rezni materijal HM
    Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Veličina pločice 16 mm
    Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 0,05 mm
    unutarnja/vanjska primjena Izvana
    Broj oštrica Z 7
    Smjer rezanja desno i lijevo
    Puni profil Da
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218015 2
    EAN / GTIN 4045197412287
    Broj proizvođača 218015 2

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    140
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    120
    Aluminij > 10% Si
    N
    80
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta izmjenjiva pločica. 2-struka upotreba.
    • Široko područje primjene zahvaljujući univerzalnoj geometriji lomača odvojene čestice.
    • Visoka točnost ponavljanja.

    Upotreba:

    Za metrički vanjski navoj prema DIN / ISO (DIN 13) razred tolerancije 6g.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu