Izmjenjiva pločica za glodanje navoja za vanjske navoje 60°, HB7720, korak: 1mm

Artikl br.: 218015 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Profil navoja: Puni profil
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 1 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
veličina pločice 16 mm
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 0,1 mm
Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 0,05 mm
unutarnja/vanjska primjena Izvana
Broj oštrica Z 14
Profil navoja Puni profil
Smjer rezanja desno i lijevo
Puni profil Da
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218015 1
EAN / GTIN 4045197412225
Broj proizvođača 218015 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
140
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Aluminij > 10% Si
N
80
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izmjenjiva pločica. 2-struka upotreba.
  • Široko područje primjene zahvaljujući univerzalnoj geometriji lomača odvojene čestice.
  • Visoka točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za metrički vanjski navoj prema DIN / ISO (DIN 13) razred tolerancije 6g.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu