Glodača glava za navoje s izmjenjivim pločicama 17/22 mm

Artikl br.: 218000 17/22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stvarni ⌀ DW / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Djelatni ⌀ D 17 mm
    Duljina izboja L1 22 mm
    Izvedba drške Weldon drška
    Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
    Smjer rezanja lijevo i desno
    Unutarnje hlađenje da
    Veličina pločice 16
    Broj oštrica Z 1
    Ukupna duljina 90 mm
    ⌀ drške Ds 16 mm
    Stezni vijak 279810 5
    Broj steznih utora 1
    Vrsta proizvoda Navojno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218000 17/22
    EAN / GTIN 4045197411822
    Broj proizvođača 218000 17/22

    Opis

    Upotreba:

    • Za cilindrične unutarnje i vanjske navoje; ostale izmjenjive pločice i alati na upit.
    • Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
    • Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
    • Nema problema sa odvođenjem odvojenih čestica, jer su kratke.
    • Mala sila rezanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu