Glodača glava za navoje s izmjenjivim pločicama 20/43 mm

Artikl br.: 218000 20/43
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stvarni ⌀ DW / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Djelatni ⌀ D 20 mm
Duljina izboja L1 43 mm
Izvedba drške Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 16
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina 95 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Stezni vijak 279810 5
Broj steznih utora 1
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218000 20/43
EAN / GTIN 4045197411839
Broj proizvođača 218000 20/43

Opis

Upotreba:

  • Za cilindrične unutarnje i vanjske navoje; ostale izmjenjive pločice i alati na upit.
  • Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
  • Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
  • Nema problema sa odvođenjem odvojenih čestica, jer su kratke.
  • Mala sila rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu