Glodača glava za navoje s izmjenjivim pločicama, Weldon drška, Stvarni ⌀ DW / duljina slobodnog dijela L1: 30/92mm

Artikl br.: 218000 30/92
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stvarni ⌀ DW / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Djelatni ⌀ D 30 mm
Duljina izboja L1 92 mm
Izvedba drške Weldon drška
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 27
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina 150 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Stezni vijak 219925
Broj steznih utora 1
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218000 30/92
EAN / GTIN 4045197411860
Broj proizvođača 218000 30/92

Opis

Upotreba:

  • Za cilindrične unutarnje i vanjske navoje; ostale izmjenjive pločice i alati na upit.
  • Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
  • Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
  • Nema problema sa odvođenjem odvojenih čestica, jer su kratke.
  • Mala sila rezanja.

Napomena:

Izvedba s dvostrukom HB steznom površinom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu