Izmjenjiva pločica za glodanje navoja za unutarnje i vanjske navoje 55° 11

Artikl br.: 218022 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoja po colu Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 2,309 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Veličina pločice 16 mm
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 0,1 mm
Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 0,05 mm
Navoji po colu 11
Broj oštrica Z 6
unutarnja/vanjska primjena Iznutra; Izvana
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218022 11
EAN / GTIN 4045197412348
Broj proizvođača 218022 11

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
140
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Aluminij > 10% Si
N
80
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izmjenjiva pločica. 2-struka upotreba.
  • Široko područje primjene zahvaljujući univerzalnoj geometriji lomača odvojene čestice.
  • Visoka točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za unutarnji i vanjski navoj 55° prema normi B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Razred tolerancije Medium Class A.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu