Pločica za glodanje 60° 2 mm

Artikl br.: 217510 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    66,14 € / Piece
  • od 5 Piece
    55,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nagib navoja 2 mm
    Vrsta HB7720
    Rezni materijal HM
    Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Geometrija ploče Puni profil
    Primjena Unutarnja
    Vanjski ⌀ D 23 mm
    Dubina t 1,159 mm
    Debljina pločica 4 mm
    Za navoj ≥ M30×2
    Tip 01
    Broj oštrica Z 3
    Broj steznih utora 3
    Smjer rezanja desno i lijevo
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 217510 2
    EAN / GTIN 4045197217585
    Broj proizvođača 217510 2

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    600
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    500
    Aluminij > 10% Si
    N
    400
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    260
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 55 HRC
    H
    60
    Čelik < 60 HRC
    H
    45
    Čelik < 65 HRC
    H
    35
    Čelik < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Napomena:

    Pločice od 55° na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu