{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip ploča | 01 | |
Najmanji ⌀ rupe D | 23 mm | |
Materijal glodala | Čelik | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Unutarnji ⌀ d1 | 16 mm | |
maksimalna dubina reza Smaks | 3,45 mm | |
Duljina izboja L1 | 67,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 116 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Izvedba drške | Weldon | |
Garnitura steznih vijaka | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |
Broj artikla | 217400 25L | |
EAN / GTIN | 4045197216908 | |
Broj proizvođača | 217400 25L |