{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip ploča | 01 | |
Najmanji ⌀ rupe D | 23 mm | |
Materijal glodala | Čelik | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Unutarnji ⌀ d1 | 16 mm | |
maksimalna dubina reza Smaks | 3,45 mm | |
Duljina izboja L1 | 38,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 87 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Oblik drške | Weldon | |
Garnitura steznih vijaka | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |
Broj artikla | 217400 25 | |
EAN / GTIN | 4045197216892 | |
Broj proizvođača | 217400 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |