Cirkularno glodalo (bez pločice) 25XL

Artikl br.: 217405 25XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ploča 01
Najmanji ⌀ rupe D 23 mm
Materijal glodala Tvrdi metal
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Unutarnji ⌀ d1 16 mm
maksimalna dubina reza Smaks 3 mm
Ukupna duljina Lukupno 148,58 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
Izvedba drške cilindrično
Garnitura steznih vijaka 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Dubina navoja 76,25 mm
Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217405 25XL
EAN / GTIN 4045197216953
Broj proizvođača 217405 25XL

Opis

Izvedba:

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu