Cirkularno glodalo (bez pločice) 20L

Artikl br.: 217405 20L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ploča 02
Najmanji ⌀ rupe D 17,5 mm
Materijal glodala Tvrdi metal
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Unutarnji ⌀ d1 12,2 mm
maksimalna dubina reza Smaks 2,6 mm
Duljina izboja L1 63,7 mm
Ukupna duljina Lukupno 108,7 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
Izvedba drške Weldon
Garnitura steznih vijaka 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217405 20L
EAN / GTIN 4045197216939
Broj proizvođača 217405 20L

Opis

Izvedba:

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu