{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 1 mm | |
maksimalni nagib navoja | 3,5 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Geometrija ploče | Djelomični profil | |
Primjena | Unutarnji i vanjski | |
Vanjski ⌀ D | 17,5 mm | |
Dubina t | 0,578 - 2,023 mm | |
Debljina pločica | 3,5 mm | |
Za navoj ≥ | M22 | |
Tip | 02 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Broj steznih utora | 3 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217505 1-3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197217561 | |
Broj proizvođača | 217505 1-3,5 |