{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip ploča | 03 | |
Najmanji ⌀ rupe D | 10,6 mm | |
Materijal glodala | Tvrdi metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Unutarnji ⌀ d1 | 7,4 mm | |
maksimalna dubina reza Smaks | 1,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 34,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 74,2 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 10 mm | |
Izvedba drške | Weldon | |
Garnitura steznih vijaka | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |
Broj artikla | 217405 11L | |
EAN / GTIN | 4045197216915 | |
Broj proizvođača | 217405 11L |