Pločica za glodanje 55 ° 14

Artikl br.: 217290 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    93,87 € / Piece
  • od 3 Piece
    78,23 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 1,8 mm
Navoji po colu 14
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Geometrija ploče Puni profil
Primjena Unutarnji i vanjski
Vanjski ⌀ D 16 mm
Dubina t 1,179 mm
Tip P16
Broj oštrica Z 6
Broj steznih utora 6
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217290 14
EAN / GTIN 4045197445438

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata