Cirkularno glodalo 18L

Artikl br.: 217252 18L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za tip ploča P16
    Najmanji ⌀ rupe D 14 mm - 22 mm
    Materijal glodala tvrdi metal
    Drška DIN 6535 HA
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    Unutarnji ⌀ d1 12 mm
    maksimalna dubina reza Smaks 5 mm
    Duljina izboja L1 37,4 mm
    Ukupna duljina Lukupno 86,5 mm
    ⌀ drške Ds h6 12 mm
    Izvedba drške cilindrično
    Garnitura steznih vijaka 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    Dubina navoja 35,4 mm
    Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 217252 18L
    EAN / GTIN 4045197216533
    Broj proizvođača 217252 18L

    Opis

    Napomena:

    Stvarna dubina uboda Smaks izračunava se na sljedeći način: (D-d1) / 2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu